› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando tapparella connesso Matix 1 modulo DIN per automazione casa

Cod. Rexel BTIAM4027C
Cod. Produttore AM4027C
Cod. EAN 8005543678756

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-230Vac
  • Potenza max: 500 VA
  • Compatibile con motori: standard tapparelle
  • Comandi: su, giù, posizione
  • Moduli: 1 modulo
  • Non compatibile: motori radiocomandati
  • Associazione: comandi wireless
  • Serie: MATIX SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il comando tapparella connesso MATIX AM4027C è un dispositivo incassato progettato per il controllo wireless di motori standard per tapparelle, compatibile esclusivamente con motori non impulsivi e non radio. Funziona con tecnologia radio a maglia senza fili nella banda di frequenza da 2,4 a 2,4835 GHz, con un livello di potenza inferiore a 100 mW. Supporta tensioni di alimentazione da 110 a 230 VAC, con carichi massimi di 500 VA a 230 VAC e 270 VA a 110 VAC. Il dispositivo è dotato di pulsante di comando e LED di segnalazione, con tempo di chiusura del contatto fisso a 2 minuti per apertura e chiusura. L’installazione richiede il montaggio incassato su modulo DIN singolo. La gestione radio bidirezionale consente un controllo affidabile e integrato in sistemi domotici con tecnologia Zigbee. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando tapparella connesso per il comando di una tapparella localmente o da remoto (comandi su, giù e gestione della posizione). Compatibile con tutti i motori per tapparelle standard (con ne corsa meccanico o elettronico e potenza max 500 VA) controllate da un commutatore tapparella cablato (commutazione della stessa alimentazione del motore). Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati o comandati ad impulsi. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

4

sistema bus radio

max. potenza di interruzione

500 W

numero max. di uscite avvolgibili

1

corrente di inserzione ohmica

2 A

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX SMART

Comando tapparella connesso Matix 1 modulo DIN per automazione casa
€ 68,09 x 1 pz.
(pz.)