Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4574CW
Cod. Produttore
N4574CW
Cod. EAN
8005543642054

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Protezione impatti: IK 02
  • Grado protezione: IP 20
  • Dimensioni (mm): 74x74x11
  • Frequenza radio: 2.4-2.4835 GHz
  • Rete wireless: mesh AES 128
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore wireless Notte&Giorno con due pulsanti per attivare scenari personalizzabili di accensione e spegnimento tramite l’app Home + Control. Dotato di tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete mesh auto-adattativa e sicura (AES 128), garantisce una comunicazione affidabile a basso consumo ( Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenario Notte&Giorno wireless. Dispositivo dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Notte e Giorno personalizzabili dall’app HOME + CONTROL. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione di batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli.

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando scenario wireless Notte&Giorno 2 pulsanti superficie