› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando scenario wireless 2 pulsanti superficie domotica

Cod. Rexel BTIK4570CW
Cod. Produttore K4570CW
Cod. EAN 8005543612934

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW SMART
  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Numero pulsanti: 2 per scenari
  • Installazione: superficiale o incasso
  • Protezione: IP20, IK02
  • Materiale: PC/ABS e PA rinforzato
  • Radio: ZigBee 2.4 GHz AES128

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il comando scenario Entra&Esci wireless K4570CW è un dispositivo a batteria 3V tipo CR2032 con un'autonomia di 8 anni, progettato per attivare scenari personalizzabili tramite l'app Home + Control. Dotato di due pulsanti per il controllo degli scenari Entra ed Esci, si installa facilmente in modalità superficiale con adesivi riposizionabili o su scatole da incasso. Il meccanismo è realizzato con materiali resistenti e autoestinguenti, tra cui PC rinforzato con fibra di vetro e PA rinforzato, garantendo robustezza IK 02 e protezione IP20 senza placca. La tecnologia radio ZigBee opera nella banda 2,4-2,4835 GHz con rete a maglie wireless sicura (AES 128) e potenza inferiore a 100 mW. Il dispositivo include un LED integrato per la segnalazione dello stato e un tasto RESET nascosto per riportare le impostazioni di fabbrica. Le dimensioni sono compatte, con ingombro di 2 moduli (73x76x9 mm). È resistente ai raggi UV e facile da pulire con prodotti specifici senza acetone o tricloroetilene. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenario Entra&Esci wireless. Dispositivo dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Entra ed Esci personalizzabili dall’app HOME + CONTROL (lo scenario Esci è pre-impostato per chiudere tutte le tapparelle e spegnere tutte le luci). Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione di batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW SMART

Comando scenario wireless 2 pulsanti superficie domotica
€ 56,57 x 1 pz.
(pz.)