› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando scenario wireless 2 pulsanti incasso domotica

Cod. Rexel BTIK4570CWI
Cod. Produttore K4570CWI
Cod. EAN 8005543671634

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW SMART
  • Tensione alimentazione: 3V CR2032
  • Durata batteria: 8 anni
  • Protezione impatti: IK 02
  • Protezione polveri/liquidi: IP 20
  • Dimensioni: 45.2x22.2x33.2 mm
  • Frequenza radio: 2.4 GHz ZigBee
  • Materiale: ABS e PC autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore wireless da incasso a 2 pulsanti per l’attivazione di scenari Home/Away, Wake up/Sleep o per il controllo ON/OFF di uno o più dispositivi collegati, inclusi interruttori o tapparelle motorizzate. Il dispositivo integra tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete mesh autoadattativa e crittografia AES 128, garantendo sicurezza e affidabilità nella trasmissione. Alimentato da batteria al litio CR2032 da 3 V con durata fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere. Corpo meccanico in ABS e copertura funzionale in PC, entrambi autoestinguenti e resistenti ai raggi UV. Protezione IK02 contro urti e IP20 senza placca e tastiera. Installazione a incasso in scatola da incasso standard. Dotato di LED integrato per segnalazione batteria scarica e pulsante reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Temperatura di utilizzo da +5 °C a +45 °C. Dimensioni compatte per un’installazione discreta e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenario Entra&Esci wireless da incasso, dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Entra ed Esci personalizzabili dall’app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVING NOW SMART

Comando scenario wireless 2 pulsanti incasso domotica
€ 61,22 x 1 pz.
(pz.)