Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4570CWI
Cod. Produttore
AM4570CWI
Cod. EAN
8005543678794

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIX SMART
  • Tensione alimentazione: 3 V CR2032
  • Durata batteria: 8 anni (10 attivazioni/giorno)
  • Protezione: IK 02, IP 20
  • Frequenza radio: 2,4 - 2,4835 GHz ZigBee
  • Potenza radio: <>
  • Materiali: ABS, PC, autoestinguente
  • Temperatura uso: +5° C a +45° C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando wireless BTicino AM4570CWI è un dispositivo da incasso con due pulsanti dedicati all'attivazione di scenari Home/Away e Wake up/Sleep, oppure al controllo ON/OFF di uno o più interruttori o tapparelle wireless collegati. Dotato di tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz, opera su una rete mesh wireless sicura e auto-adattativa conforme allo standard IEEE 802.15.4, con crittografia AES 128 per garantire la sicurezza delle comunicazioni. Il dispositivo è alimentato da una batteria al litio CR2032 da 3 V con durata fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere, ed è dotato di LED integrato per l'indicazione di batteria scarica e di un pulsante RESET nascosto per il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Realizzato con materiali resistenti come ABS e PC autoestinguente, è progettato per installazione a incasso in scatole standard, con protezione IP20 e resistenza agli urti IK02. Il design pulito e funzionale lo rende ideale per l'integrazione in impianti elettrici moderni, garantendo praticità e affidabilità nel controllo domotico degli ambienti. La temperatura di utilizzo è compresa tra +5 °C e +45 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenari wireless dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Entra ed Esci personalizzabili dall’app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo.

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIX SMART

Produttore

Comando scenario wireless 2 pulsanti Entra&Esci incasso batteria lunga durata