Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4570CW
Cod. Produttore
L4570CW
Cod. EAN
8005543642047

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVINGLIGHT SMART
  • Tensione batteria: 3 V CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Protezione: IK 02, IP 20
  • Frequenza radio: 2.4-2.4835 GHz
  • Potenza radio: <>
  • Dimensioni (A×B×C): 74×74×11 mm
  • Materiali: PC, PA, PC/ABS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando wireless Home / Away BTicino modello L4570CW è un dispositivo elegante e funzionale, progettato per attivare scenari personalizzati di presenza e assenza in ambienti domestici o professionali. Dotato di due pulsanti, consente di gestire facilmente le funzioni di entrata e uscita tramite tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz, garantendo una comunicazione sicura e autonoma attraverso una rete mesh wireless. Il dispositivo è alimentato da una batteria al litio CR2032 da 3 V con un’autonomia fino a 8 anni, e integra un LED di segnalazione per indicare lo stato della batteria e la configurazione. Realizzato con materiali resistenti e autoestinguenti, è disponibile nel colore antracite e si installa rapidamente su scatola da incasso standard o con adesivi riposizionabili forniti. La protezione IP20 e la resistenza agli urti IK02 assicurano affidabilità e durata nel tempo, mentre la compatibilità con l’app Home + Control permette una personalizzazione completa degli scenari. Questo comando wireless rappresenta una soluzione avanzata e versatile per il controllo intelligente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenario Entra&Esci wireless. Dispositivo dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Entra ed Esci personalizzabili dall’app HOME + CONTROL (lo scenario Esci è pre-impostato per chiudere tutte le tapparelle e spegnere tutte le luci). Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione di batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando scenario wireless 2 pulsanti Entra Esci antracite superfice/incasso