Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4574CWI
Cod. Produttore
LN4574CWI
Cod. EAN
8005543671672

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVINGLIGHT SMART
  • Tensione alimentazione: 3 V CR2032
  • Durata batteria: 8 anni (10 attivazioni/giorno)
  • Protezione impatti: IK 02
  • Protezione polveri/liquidi: IP 20
  • Frequenza radio: 2,4 - 2,4835 GHz
  • Rete wireless: mesh AES 128
  • Dimensioni: 47x22,2x33,5 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando radio incassato Notte&Giorno wireless 1 modulo LN4574CWI è un dispositivo di controllo senza fili progettato per attivare scenari Home/Away o Wake up/Sleep, oppure per gestire l’accensione e lo spegnimento di uno o più interruttori o tapparelle motorizzate collegati. Dotato di due pulsanti, consente un utilizzo semplice e intuitivo grazie ai simboli sole e luna che identificano le funzioni di giorno e notte. Il prodotto si installa a incasso in una scatola da incasso standard ed è alimentato da una batteria al litio CR2032 da 3 V con durata fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere. La tecnologia radio ZigBee opera nella banda 2,4 GHz con rete mesh wireless, garantendo un segnale sicuro e auto-adattativo con crittografia AES 128 bit. La presenza di un LED integrato facilita l’indicazione dello stato e della configurazione. Il comando è realizzato con materiali resistenti, autoestinguenti e privi di alogeni, con protezione IK02 e IP20 senza piastra e placca. La temperatura di esercizio varia da +5 °C a +45 °C. Questo dispositivo rappresenta una soluzione elegante e funzionale per il controllo intelligente dell’illuminazione e degli scenari domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenari wireless dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Notte e Giorno personalizzabili dall’app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo - Dispositivo fornito in confezione con mostrine di finitura nei colori bianco, tech, antracite.

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando scenari wireless 2 pulsanti incasso senza fili