Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4570CWI
Cod. Produttore
LN4570CWI
Cod. EAN
8005543671665

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVINGLIGHT SMART
  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Durata batteria: 8 anni
  • Protezione impatti: IK 02
  • Protezione polveri/liquidi: IP 20
  • Dimensioni: 47x22,2x33,5 mm
  • Frequenza radio: 2,4 GHz ZigBee
  • Materiale: ABS e PC autoestinguente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando radio wireless BTicino LN4570CWI è un dispositivo a incasso dotato di due pulsanti per l’attivazione degli scenari Home/Away e Wake up/Sleep o per il controllo ON/OFF di uno o più dispositivi collegati, inclusi interruttori o tapparelle motorizzate. Funziona con tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz in una rete mesh wireless sicura e auto-adattativa, con crittografia AES 128, garantendo un funzionamento affidabile e protetto. Alimentato da una batteria al litio CR2032 da 3 V con durata fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere, è dotato di un LED integrato per la segnalazione di batteria scarica e di un pulsante di reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Il meccanismo è realizzato in ABS e policarbonato, materiali autoestinguenti, privi di alogeni e resistenti ai raggi UV, con protezione IK02 e IP20 senza placca e tastiera. Il dispositivo è progettato per un’installazione a incasso in scatola standard, garantendo un design compatto e funzionale, adatto ad ambienti domestici intelligenti. La temperatura di utilizzo varia da 5 a 45 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenari wireless dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Entra ed Esci personalizzabili dall’app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo - Dispositivo fornito in confezione con mostrine di finitura nei colori bianco, tech, antracite.

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando scenari wireless 2 pulsanti incasso domotica casa