› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando pilotaggio tre attuatori carichi singoli/doppi impianti elettrici

Cod. Rexel BTIL4652/3
Cod. Produttore L4652/3
Cod. EAN 8012199365619

Informazioni principali

  • Alimentazione BUS SCS: 27 Vdc
  • Funzionamento BUS SCS: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 9 mA
  • Dimensioni: 3 moduli incasso
  • Numero carichi: 3 indipendenti
  • Funzioni: Comando luci, automazione
  • Configurazione: fisica o software MYHOME_Suite
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Comando base a incasso a tre moduli progettato per la gestione di tre carichi indipendenti. Dotato di sei pulsanti e LED di segnalazione dello stato, consente il controllo luci, automazione e l’attivazione di scenari programmati, con configurazione fisica tramite configuratori o virtuale tramite software MYHOME_Suite. Alimentato a BUS SCS con tensione di 18-27 Vdc e assorbimento di 9 mA, offre versatilità nelle modalità di comando ON/OFF ciclico, monostabile e bistabile, e supporta la regolazione del livello luminoso se abbinato a un attuatore dimmer. L’ingombro è di 3 moduli per montaggio incassato, ideale per impianti elettrici integrati e personalizzabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando per pilotare tre attuatori per carichi singoli o per carichi doppi indipendenti tra loro - da completare con 3 copritasti ad 1 modulo per comandi ad una o due funzioni - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

6

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7016

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

3

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Comando pilotaggio tre attuatori carichi singoli/doppi impianti elettrici
€ 107,57 x 1 pz.
(pz.)