Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFL4652
Cod. Produttore
FL4652
Cod. EAN
8005543620571

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: BUS SCS
  • Comandi scenari: 6 touch
  • Finitura placca: Colore nero
  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Programmazione: MH201
  • Funzioni: Risveglio, Dormire, TV
  • Serie: BTIFL4652

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando multifunzione bus da incasso progettato per il controllo integrato di sistemi elettrici. Questo dispositivo si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, permettendo la gestione di diverse funzioni tramite un'interfaccia intuitiva e moderna. Ideale per ambienti domotici, consente di ottimizzare il controllo dell’illuminazione e di altri dispositivi collegati al sistema bus, garantendo efficienza e comodità. La sua compatibilità con diversi sistemi bus e la presenza di accoppiamento bus incluso lo rendono una soluzione affidabile per l’automazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Dispositivo a 6 comandi scenari touch con finitura placca colore NERO in materiale plastico. Gli scenari sono: Risveglio, Dormire,TV, Generale OFF, Apertura tende, Chiusura tende. I 6 comandi scenari sono da programmare nel MH201. Collegamento a SCS-BUS, dimensioni 2 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

6

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9017

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Produttore

Comando multifunzione touch 6 scenari nero montaggio parete