Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4003CWI
Cod. Produttore
AM4003CWI
Cod. EAN
8005543678817

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIX SMART
  • Alimentazione: batteria CR2032 3V
  • Durata batteria: 8 anni
  • Protezione: IK 02, IP 20
  • Dimensioni: 43,6x23,4x44,5 mm
  • Frequenza radio: 2,4-2,4835 GHz ZigBee
  • Potenza trasmissione: <>
  • Materiali: ABS, PC, autoestinguente

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando luci wireless da incasso a 1 modulo, progettato per l’attivazione di scenari Home / Away, Wake up / Sleep o per il controllo ON/OFF di uno o più dispositivi collegati. Dotato di tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete mesh wireless autoadattativa e sicura (AES 128), garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Alimentato da batteria al litio CR2032 da 3 V con durata fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere. Il dispositivo presenta un LED integrato per la segnalazione dello stato e un pulsante reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Realizzato con materiali ABS e PC autoestinguenti, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, è indicato per installazione in scatola da incasso. Temperatura di esercizio da +5 °C a +45 °C. Protezione IK02 e IP20 senza placca e tasto. Design compatto e funzionale, ideale per ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando luci wireless. Permette il controllo ON/OFF e dimmerizzazione di uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo.

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

1

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIX SMART

Produttore

Comando luci wireless rolling code incasso 1 modulo domotica