Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4003CWI
Cod. Produttore
JG4003CWI
Cod. EAN
8005543715703

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: batteria 3 V CR2032
  • Durata batteria: 8 anni
  • Controllo: ON/OFF e dimmer
  • Installazione: incasso 1 modulo
  • Indicatore LED: batteria scarica
  • Protezione: IK 02, IP 20
  • Dimensioni: 45x22,5x35,6 mm
  • Serie: MATIXGO SMART

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando wireless da incasso a 1 modulo per il controllo luci, dotato di due tasti per accensione/spegnimento e regolazione dimmer di uno o più dispositivi collegati. Funziona con tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz, garantendo un collegamento sicuro e adattivo in rete mesh. Alimentato da batteria al litio CR2032 con durata fino a 8 anni per un uso medio di 10 attivazioni giornaliere. Realizzato con materiali resistenti e autoestinguenti, è progettato per l’installazione a incasso e dispone di LED integrato per segnalazione batteria scarica. Il dispositivo è personalizzabile tramite app dedicata per una gestione smart e flessibile dell’illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando luci wireless. Permette il controllo ON/OFF e dimmerizzazione di uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - Ingombro 1 modulo - grigio

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

1

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

Comando luci wireless MATIXGO 1 modulo incasso senza fili