Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4003CWI
Cod. Produttore
JW4003CWI
Cod. EAN
8005543715710

Informazioni di prodotto

  • Controllo luci wireless: ON/OFF e dimmer
  • Alimentazione: batteria CR2032 3 V
  • Durata batteria: 8 anni (10 attivazioni/giorno)
  • Protezione impatti: IK 02
  • Protezione corpi/liquidi: IP 20
  • Dimensioni: 45x22,5x35,6 mm
  • Tecnologia radio: ZigBee 2,4 GHz
  • Serie: MATIXGO SMART

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando luci wireless da incasso con 1 modulo, progettato per il controllo ON/OFF e la gestione della luminosità di uno o più dispositivi collegati. Dotato di tecnologia radio ZigBee a 2.4 GHz con sistema rolling code sicuro AES 128, garantisce un funzionamento affidabile e protetto. Alimentato da batteria al litio CR2032 da 3 V con durata fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere. Include un LED integrato per l'indicazione dello stato di batteria e un pulsante RESET nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Realizzato con materiale autoestinguente, resistente ai raggi UV e senza alogeni, è adatto per installazione a incasso in scatola standard. Temperatura di utilizzo da +5°C a +45°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando luci wireless. Permette il controllo ON/OFF e dimmerizzazione di uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - Ingombro 1 modulo - bianco

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

1

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

Comando luci wireless MatixGo 1 modulo incasso batteria lunga durata