Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4003CWI
Cod. Produttore
LN4003CWI
Cod. EAN
8005543671627

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Durata batteria: 8 anni (10 attivazioni/giorno)
  • Protezione: IP20 e IK02
  • Dimensioni: 47x22,2x33,5 mm
  • Frequenza radio: 2,4-2,4835 GHz ZigBee
  • Materiale: ABS e PC autoestinguente
  • Temperatura uso: +5°C a +45°C
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando luci wireless BTicino modello LN4003CWI è un dispositivo a incasso caratterizzato da un design compatto e moderno, ideale per il controllo remoto dell’illuminazione in ambienti residenziali o commerciali. Dotato di due pulsanti, permette di attivare scenari personalizzabili come Home/Away o Wake up/Sleep, oltre al comando ON/OFF di uno o più interruttori o tapparelle wireless collegati. Il dispositivo utilizza tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete mesh sicura e auto-adattativa, garantendo un funzionamento affidabile e un basso consumo energetico con batteria al litio CR2032 inclusa, dalla durata fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere. Il comando è realizzato con materiali resistenti, autoestinguenti e privi di alogeni, con protezione IK02 e IP20 senza placca e copri-tasti. L’installazione avviene in scatola da incasso standard, con indicatore LED integrato per la segnalazione di batteria scarica e configurazione. La temperatura d’uso varia da +5 °C a +45 °C. Questo prodotto è conforme alla direttiva europea 2014/53/UE. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando luci wireless. Permette il controllo ON/OFF e dimmerizzazione di uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - Ingombro 1 modulo - Dispositivo fornito in confezione con mostrine di finitura nei colori bianco, tech, antracite.

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

1

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando luci wireless incasso dimmerabile 1 modulo domotica