Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4003CW
Cod. Produttore
N4003CW
Cod. EAN
8005543642177

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Protezione: IP20, IK02
  • Dimensioni: 74x74x11 mm
  • Frequenza radio: 2.4-2.4835 GHz
  • Rete wireless: mesh sicura AES 128
  • Materiale: PC/ABS e fibra di vetro
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando luci wireless BTicino modello N4003CW, ideale per il controllo ON/OFF di uno o più dispositivi collegati per l’illuminazione. Il dispositivo si installa a parete tramite adesivi riposizionabili o su scatola da incasso 502E (da acquistare separatamente). Dotato di tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz per una rete wireless mesh sicura e autoadattativa con codifica AES 128. Alimentato da batteria al litio CR2032 da 3 V con autonomia fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere. Realizzato con materiali resistenti e autoestinguenti (PC/ABS e fibra di vetro), garantisce protezione IK02 e grado IP20 senza placca. Include LED di segnalazione per configurazione e pulsante reset per il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Colore bianco, compatibile con placche della serie Livinglight Smart. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando luci wireless. Permette il controllo ON/OFF di uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

1

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando luci wireless bianco 2 moduli installazione superficiale