› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando luci wireless antracite 2 moduli installazione superficiale/incasso

Cod. Rexel BTIL4003CW
Cod. Produttore L4003CW
Cod. EAN 8005543642191

Informazioni principali

  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Protezione: IK02, IP20
  • Dimensioni (mm): 74x74x11
  • Frequenza radio: 2.4-2.4835 GHz
  • Protocollo: ZigBee AES 128
  • Temperatura uso: +5°C a +45°C
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Comando luci wireless di colore antracite, progettato per il controllo ON/OFF di uno o più dispositivi collegati per la gestione dell’illuminazione. Il dispositivo è alimentato da una batteria al litio CR2032 da 3 V con un’autonomia di circa 8 anni basata su 10 attivazioni giornaliere. È dotato di tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz che garantisce una rete wireless mesh sicura e auto-adattativa con crittografia AES 128, conforme allo standard IEEE 802.15.4. Il meccanismo presenta una struttura resistente con protezione IK02 e grado IP20 senza placca o tastiera, realizzato in policarbonato rinforzato con fibra di vetro e materiali autoestinguenti. L’installazione è semplice grazie agli adesivi riposizionabili forniti, con fissaggio a muro o su scatola da incasso. Il comando integra un LED di segnalazione per indicare lo stato della batteria e un pulsante di reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Il prodotto è compatibile esclusivamente con placche della serie Livinglight Smart ed è resistente a detergenti comuni, ma non deve essere verniciato. L’intervallo di temperatura d’uso è compreso tra +5°C e +45°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando luci wireless. Permette il controllo ON/OFF di uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

1

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Comando luci wireless antracite 2 moduli installazione superficiale/incasso