› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando luci wireless 1 modulo incasso senza fili batteria lunga durata

Cod. Rexel BTIK4003CWI
Cod. Produttore K4003CWI
Cod. EAN 8005543671610

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW SMART
  • Tensione batteria: 3 V CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Protezione impatti: IK 02
  • Protezione polveri/liquidi: IP 20
  • Materiale: ABS e PC
  • Frequenza radio: 2.4 - 2.4835 GHz
  • Temperatura uso: +5° a +45° C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il comando luci wireless BTicino modello K4003CWI è un dispositivo a incasso dotato di due pulsanti per l'attivazione di scenari Home/Away, Wake up/Sleep o per il controllo ON/OFF di uno o più interruttori connessi, inclusi quelli per tapparelle motorizzate. Il prodotto sfrutta la tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz in una rete mesh wireless auto-adattativa e sicura con crittografia AES a 128 bit, garantendo un funzionamento affidabile e protetto. Alimentato da una batteria al litio CR2032 da 3 V con durata fino a 8 anni (per 10 attivazioni giornaliere), presenta un LED integrato per l'indicazione della batteria scarica e un tasto reset nascosto per riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. La struttura è realizzata in ABS e policarbonato, materiali autoestinguenti e resistenti ai raggi UV, con protezione meccanica IK02 e grado di protezione IP20 senza placca. Il comando è progettato per l'installazione a incasso in scatola da incasso standard, con dimensioni compatte di 22,2 x 45,2 x 33,2 mm. La temperatura di esercizio varia da +5°C a +45°C. Questo interruttore wireless rappresenta una soluzione versatile e tecnologicamente avanzata per la gestione intelligente dell'illuminazione e degli scenari domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando luci wireless. Permette il controllo ON/OFF e dimmerizzazione di uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

1

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVING NOW SMART

Comando luci wireless 1 modulo incasso senza fili batteria lunga durata
€ 57,67 x 1 pz.
(pz.)