Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4651M3KNX
Cod. Produttore
K4651M3KNX
Cod. EAN
8005543667170

Informazioni di prodotto

Comando KNX 6 canali serie Living Now

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando KNX BTIK4651M3KNX è un dispositivo di controllo a incasso progettato per la gestione integrata di luci, tapparelle e altri carichi elettrici in ambienti domotici. Dotato di 6 canali completamente indipendenti e configurabili singolarmente, consente di eseguire molteplici funzioni quali accensione/spegnimento, regolazione dell’intensità luminosa (dimming), controllo di tapparelle e persiane, invio di valori e scenari personalizzati, nonché comandi condizionali e sequenziali. Il dispositivo è compatibile con il sistema bus KNX e dispone di LED RGB configurabili in termini di colore, modalità di lampeggio e intensità luminosa, per fornire un feedback visivo chiaro e personalizzabile sullo stato del sistema. È alimentato a 29V DC, con assorbimento di 9,5 mA, e presenta un grado di protezione IP40 (assemblato) e IP20 senza placca. La struttura è compatta, con dimensioni di circa 45 x 67 x 19 mm, e prevede un collegamento tramite morsetti automatici per cavi da 0,6 a 0,8 mm di diametro. Le funzioni principali includono il controllo ON/OFF e dimmerazione tramite pulsanti, gestione tapparelle con comandi di alzata, abbassamento, stop e orientamento delle lamelle, nonché la possibilità di salvare e richiamare fino a 64 scenari differenti. Ogni canale può essere configurato per rispondere a pressioni brevi o prolungate con azioni diverse, offrendo un’ampia flessibilità operativa. Inoltre, il dispositivo supporta la modalità standby, l’attivazione di allarmi visivi tramite LED rossi lampeggianti e la personalizzazione della luminosità dei LED per risparmio energetico. Il BTIK4651M3KNX è certificato KNX, garantendo interoperabilità e conformità agli standard internazionali di domotica, ed è ideale per installazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo avanzato e integrato degli impianti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Dispositivo di comando a 6 canali per la gestione dell’illuminazione (di tipo ON/OFF, dimmer), gestione scenario, forzatura del carico, gestione delle tapparelle (su, giù, stop), tende da sole e dispositivi vari. Dotati di LED RGB programmabili (12 colori disponibili) per visualizzare lo stato del carico e il feedback sullo stato del sistema (normale, forzato, disattivazione, spia di segnalazione giorno/notte, ecc.) e allarmi. Da completare con copritasti della serie Living Now.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

6

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

trasparente

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

LIVING NOW

Produttore

Comando KNX 6 canali LED RGB domotica Living Now