Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4651M2KNX
Cod. Produttore
K4651M2KNX
Cod. EAN
8005543667156

Informazioni di prodotto

Comando KNX 4 canali serie Living Now

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando KNX BTIK4651M2KNX è un dispositivo da incasso progettato per il controllo intelligente di luci, tapparelle e altri carichi elettrici. Dotato di 4 pulsanti indipendenti e configurabili singolarmente tramite software ETS, consente funzioni avanzate come accensione/spegnimento, regolazione dell’intensità luminosa, gestione tapparelle con comandi di alzata, abbassamento e stop, nonché la memorizzazione e richiamo di scenari personalizzati. Il dispositivo opera a 29 V in corrente continua e supporta un sistema bus KNX, garantendo un’integrazione efficiente in impianti domotici. Le LED RGB configurabili indicano lo stato operativo con colori e modalità di lampeggio personalizzabili, offrendo feedback visivi chiari. Realizzato con morsetti automatici per cavi da 0,6 a 0,8 mm di diametro, assicura un montaggio semplice e sicuro. La temperatura d’esercizio è compresa tra 0 e 45 gradi Celsius, con protezione IP40 a prodotto assemblato, ideale per installazioni interne. Questo comando KNX rappresenta una soluzione versatile e tecnologicamente avanzata per la gestione integrata degli impianti elettrici in ambito residenziale e commerciale. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Dispositivo di comando a 4 canali per la gestione dell’illuminazione (di tipo ON/OFF, dimmer), gestione scenario, forzatura del carico, gestione delle tapparelle (su, giù, stop), tende da sole e dispositivi vari. Dotati di LED RGB programmabili (12 colori disponibili) per visualizzare lo stato del carico e il feedback sullo stato del sistema (normale, forzato, disattivazione, spia di segnalazione giorno/notte, ecc.) e allarmi. Da completare con copritasti della serie Living Now.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

trasparente

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

LIVING NOW

Produttore

Comando KNX 4 canali LED RGB domotica residenziale/professionale