›

Comando doppio luci wireless 2 moduli superficie/incasso LED batteria lunga durata

Cod. Rexel BTIN4003DCW
Cod. Produttore N4003DCW
Cod. EAN 8005543651810

Informazioni principali

  • Alimentazione: 3 V CR2032
  • Durata batteria: 8 anni
  • Protezione impatti: IK 02
  • Grado protezione: IP 20
  • Dimensioni: 70.4x70.4x11 mm
  • Frequenza radio: 2.4-2.4835 GHz
  • Rete wireless: mesh AES 128
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Comando doppio luci wireless BTicino N4003DCW per il controllo ON/OFF di due o più dispositivi collegati all'impianto di illuminazione. Installazione a muro con adesivi riposizionabili inclusi o su scatola da incasso. Dotato di LED integrato per segnalazione batteria scarica e pulsante RESET nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Alimentato da batteria al litio CR2032 da 3 V con durata fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere. Realizzato con materiali resistenti e autoestinguenti, è progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete mesh wireless sicura e auto-adattativa, conforme alla direttiva 2014/53/UE. Temperatura d’uso da +5°C a +45°C. Protezione IP20 senza placca, resistenza agli urti IK02. Dimensioni compatte per un’installazione versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando doppio luci wireless dotato di due pulsanti per il controllo di due diversi dispositivi connessi per il comando di luci. Ogni singolo pulsante può essere associato ad uno o più dispositivi. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Comando doppio luci wireless 2 moduli superficie/incasso LED batteria lunga durata