Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4003DCW
Cod. Produttore
K4003DCW
Cod. EAN
8005543652572

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW SMART
  • Tensione batteria: 3 V CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Funzioni: Comando doppio luci
  • Installazione: Superficiale o incasso
  • Protezione: IK02, IP20
  • Materiale: PC/ABS e fibra vetro
  • Radio: ZigBee 2.4 GHz AES 128

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando doppio luci wireless K4003DCW di BTicino consente il controllo ON/OFF di due o più dispositivi collegati per l’illuminazione, offrendo una soluzione versatile e senza fili. Installabile sia a muro che in scatola da incasso, è fornito con adesivi riposizionabili per un montaggio semplice e flessibile. Dotato di tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete mesh auto-adattativa e sicura (AES 128), garantisce un funzionamento affidabile e protetto. Il dispositivo è alimentato da una batteria al litio CR2032 da 3 V, con durata fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere, ed è provvisto di LED integrato per segnalare lo stato della batteria e la configurazione. Realizzato con materiali resistenti e autoestinguenti, offre protezione IK02 e grado IP20 senza placca, assicurando durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Le dimensioni compatte (76 x 72,8 x 8,1 mm) lo rendono adatto a molteplici installazioni, combinando funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando doppio luci wireless dotato di due pulsanti per il controllo di due diversi dispositivi connessi per il comando di luci. Ogni singolo pulsante può essere associato ad uno o più dispositivi. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW SMART

Produttore

Comando doppio luci wireless 2 moduli installazione superficiale