› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando carichi singolo/doppio Axolute per domotica

Cod. Rexel BTIH4652/2
Cod. Produttore H4652/2
Cod. EAN 8012199745350

Informazioni principali

  • Alimentazione BUS SCS: 27 Vdc
  • Funzionamento con BUS: 18-27 Vdc
  • Assorbimento max LED: 6 mA (H4652/2)
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Controllo: 2 carichi indipendenti
  • Configurazione: fisica o virtuale
  • Modalità gestione LED: regolabile/escludibile
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Comando a due moduli incastrabili dotato di quattro pulsanti e indicatori LED bicolore regolabili o disattivabili tramite apposito tasto. Progettato per il controllo di due carichi indipendenti, può pilotare sia attuatori per carichi singoli o doppi. Ideale per installazioni domotiche My Home, supporta configurazioni fisiche e virtuali tramite software MYHOME_Suite, offrendo numerose opzioni di programmazione. Alimentato da BUS SCS a 27 Vcc, con consumo massimo di 6 mA, è compatto con ingombro di 2 moduli incassabili. Supporta funzioni di comando illuminazione, automazione e attivazione scenari programmati, con modalità di configurazione flessibili per sistemi Lighting Management. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando per gestire un singolo attuatore per carichi singoli o per carichi doppi oppure due attuatori per carichi singoli o doppi indipendenti tra loro - da completare con 1 copritasto a 2 moduli per comandi ad una o due funzioni oppure 2 copritasti ad 1 modulo a una o due funzioni - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME AXOLUTE

Comando carichi singolo/doppio Axolute per domotica
€ 128,06 x 1 pz.
(pz.)