› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando carichi singoli/doppi per impianti residenziali e commerciali

Cod. Rexel BTIL4652/2
Cod. Produttore L4652/2
Cod. EAN 8012199365596

Informazioni principali

  • Alimentazione: 27 Vdc BUS SCS
  • Consumo massimo LED: 6 - 8,5 mA
  • Moduli incasso: 2 moduli
  • Controllo carichi: 2 indipendenti
  • Configurazione: fisica o virtuale
  • Funzioni: ON/OFF, automazione, scenari
  • LED: regolabile e disattivabile
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Il comando BTIL4652/2 è un dispositivo da incasso a due moduli progettato per il controllo di due carichi indipendenti. Dotato di quattro pulsanti e di un LED bicolore regolabile, consente di gestire singoli o doppi carichi tramite attuatori dedicati. L’alimentazione avviene tramite BUS SCS a 27 Vdc, con un assorbimento massimo di corrente di 8,5 mA alla massima luminosità del LED. Il dispositivo può essere configurato sia fisicamente, tramite configuratori da inserire nel dispositivo, sia tramite software MYHOME_Suite, offrendo una vasta gamma di opzioni di programmazione e personalizzazione. Le funzioni principali includono l’interruttore luce, il controllo di automazioni, l’attivazione di scenari programmati e scenari avanzati. È compatibile con sistemi My Home e Lighting Management, supportando configurazioni Plug&go, Push&Learn e Project&Download. Le dimensioni corrispondono a due moduli da incasso. Questa versatilità lo rende ideale per l’automazione di impianti elettrici residenziali, garantendo un controllo preciso e personalizzato delle luci e delle automazioni domestiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando per gestire un singolo attuatore per carichi singoli o per carichi doppi oppure due attuatori per carichi singoli o doppi indipendenti tra loro - da completare con 1 copritasto a 2 moduli per comandi ad una o due funzioni oppure 2 copritasti ad 1 modulo a una o due funzioni - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Comando carichi singoli/doppi per impianti residenziali e commerciali
€ 84,33 x 1 pz.
(pz.)