› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Comando attuatore luci 2 moduli L.NOW per impianti civili

Cod. Rexel BTIK4672M2L
Cod. Produttore K4672M2L
Cod. EAN 8005543615119

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-230 Vac
  • Corrente max relè: 6 A
  • Carichi lampada: Incandescenza 1380 W
  • Alimentazione BUS: 22-27 Vdc
  • Dimensione morsetti: 2 x 2,5 mm²
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Modalità: 2 relè indipendenti
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Modulo attuatore relè da incasso a due moduli, con 2 relè indipendenti e neutro per funzione "zero crossing", progettato per il comando di carichi singoli o doppi. Consente la gestione simultanea della/e carica/e pilotata/e e può funzionare anche come dispositivo di comando per uno o più attuatori remoti, tipicamente come comando base a due moduli. È possibile configurare diverse modalità di funzionamento: attuatore per carico singolo con comando locale, attuatore per due carichi indipendenti con due comandi locali, o attuatore per un carico con comando locale su pulsante sinistro e comando per attuatore remoto o scenario su pulsante destro. È composto da due parti staccabili, una di contatto e una di comando, cablabili separatamente. Alimentazione 110-230 Vca con BUS SCS 22-27 Vcc. Dimensioni per incasso su 2 moduli. Supporta lampade a incandescenza, alogene, LED, fluorescenti compatte, trasformatori elettronici e ferromagnetici, oltre a motori riduttori per tapparelle. È possibile configurare il dispositivo anche per funzionamento senza neutro con alcune limitazioni. Dotato di LED di segnalazione stato e pulsanti di comando con funzioni di calibrazione tapparelle. Protezione tramite interruttore magnetotermico da 10 A. La configurazione può essere effettuata tramite software MyHOME_Suite o configuratori fisici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore/comando con 2 relè indipendenti per carichi singoli o doppi. Il dispositivo può essere configurato anche per gestire un attuatore remoto con le stesse funzioni dei comandi K4652M2 e K4652M3 - 2 moduli. Da completare con cover a 1 o 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Comando attuatore luci 2 moduli L.NOW per impianti civili