Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEM511
Cod. Produttore
XPEM511
Cod. EAN
3389110650167

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale singolo XPE-M c/protezione metallo blu - 2NC+2NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore a pedale di sicurezza in metallo blu Harmony XPE di Schneider Electric ha 1 contatto NC + 1 NO e un comando di attivazione. Questo pedale è ideale per piegatrici, dosatrici, stazioni di assemblaggio, macchine per il confezionamento, presse a taglio, presse stampaggio, macchine utensili (controllo numerico, fresatrici, rettificatrici, centri di lavorazione), taglierine, seghe, macchine per foratura, macchine per la laminazione, macchine per la formatura di metalli freddi.

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di comando

on oppure off

materiale

metallo

numero di contatti di chiusura

2

larghezza

160 mm

profondità

186 mm

numero di stadi di commutazione

1

colore

blu

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

con calotta protettiva

con bloccaggio

numero di posizioni di commutazione

1

Serie

Harmony_XPE