› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Comando 3 moduli ON/OFF e dimmerabile per impianti civili Living Now

Cod. Rexel BTIK4652M3
Cod. Produttore K4652M3
Cod. EAN 8005543615164

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento LED: 5 mA stand-by, 11 mA max
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Ingombro: 3 moduli incasso
  • Funzioni: ON/OFF, dimmer, tapparella
  • Configurazione: App MyHOME_Up, MyHOME_Suite
  • Funzioni speciali: chiamata piano, luci scale, serratura
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Il dispositivo BTicino modello K4652M3 è un comando a tre moduli incassati progettato per la gestione di fino a tre funzioni distinte ON/OFF, variatore, comando alto/basso per tapparelle, attivazione di scenari, chiamata a piano, accensione luci scale e attivazione serratura. È ideale per applicazioni di automazione domestica avanzata, consentendo anche funzioni specifiche per il controllo di tapparelle. L’installazione è ad incasso con ingombro di 3 moduli. Il dispositivo si alimenta tramite BUS SCS con tensione da 18 a 27 Vdc e ha un assorbimento massimo di 11 mA durante il funzionamento. È dotato di pulsanti di comando con LED di segnalazione dello stato (blu fisso carico acceso, bianco fisso carico spento, lampeggiante oggetto non configurato) e può essere configurato tramite software MyHOME_Up o MyHOME_Suite, oppure tramite configuratori fisici. Le funzioni di comando includono gestione luci, automazioni, scenari programmati, comandi videocitofonici e altre operazioni domotiche avanzate. La configurazione può essere virtuale o fisica, con possibilità di indirizzamento e personalizzazione delle funzioni per ogni singolo comando. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando per gestire fino a tre distinte funzioni di tipo ON/OFF, la funzione SU/GIÙ tapparella e la regolazione di un carico dimmerabile. Può essere utilizzato anche come comando scenari e per chiamata al piano, accensione luci scale e attivazione di una serratura. Permette di gestire funzioni avanzate per tapparelle - 3 moduli. Da completare con cover a 1 o 2 moduli serie Living Now

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

3

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

3

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Comando 3 moduli ON/OFF e dimmerabile per impianti civili Living Now