› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Comando 2 moduli ON/OFF Living Now per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIK4652M2
Cod. Produttore K4652M2
Cod. EAN 8005543615157

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento LED: 5 mA stand-by, 11 mA max
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Ingombro: 2 moduli da incasso
  • Funzioni: ON/OFF, dimmer, tapparella
  • Comandi: scenari, chiamata piano, luci scale
  • Configurazione: app MyHOME_Up, MyHOME_Suite
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Dispositivo di comando a due moduli incassati, progettato per gestire una o due funzioni ON/OFF, variatore, comando alzata/abbassata per tapparelle, attivazione di scenari programmati, chiamata a piano, accensione luci scale e attivazione serratura elettrica. Offre inoltre funzionalità avanzate specifiche per il controllo di tapparelle. Il dispositivo è alimentato tramite BUS SCS con tensione compresa tra 18 e 27 Vdc, con un assorbimento massimo di 11 mA e temperatura di funzionamento da 0 a 40 °C. È dotato di pulsanti di comando e LED di segnalazione dello stato con colori differenti per indicare carico acceso, spento o non configurato. La configurazione può essere effettuata tramite l’app MyHOME_Up, il software MyHOME_Suite o configuratori fisici dedicati, permettendo una personalizzazione completa delle funzioni e degli indirizzi di comando. Il dispositivo si completa con coperture per 1 o 2 moduli ed è adatto per installazioni incassate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando per gestire una o due funzioni di tipo ON/OFF, la funzione SU/GIÙ tapparella e la regolazione di un carico dimmerabile. Può essere utilizzato anche come comando scenari e per chiamata al piano, accensione luci scale e attivazione di una serratura. Permette di gestire funzioni avanzate per tapparelle. 2 moduli. Da completare con cover a 1 o 2 moduli serie Living Now

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

materiale

Altro

numero di tasti

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Comando 2 moduli ON/OFF Living Now per impianti civili residenziali
€ 76,58 x 1 pz.
(pz.)