Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPER5100D
Cod. Produttore
XPER5100D
Cod. EAN
3389110093353

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale doppio XPE-R c/protezione metallo arancio - 2NC+2NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XPER5100D è un interruttore a pedale doppio. Il suo grado di protezione è IP66. Con copertura, materiale metallico, arancione, 2 NC + 2 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.

larghezza

295 mm

profondità

190 mm

numero di stadi di commutazione

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

con calotta protettiva

colore

blu

materiale

metallo

tipo di comando

on oppure off

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

2

numero di posizioni di commutazione

1

Serie

Harmony_XPE

Produttore

Interruttore a pedale doppio XPE-R c/protezione metallo arancio - 2NC+2NO