Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2AP03
Cod. Produttore
GV2AP03
Cod. EAN
3389110573923

Informazioni di prodotto

Disp. blocco - lucch. “On” e “Off” TeSys GV - manopola nera piastra blu IP 54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV2LE, GV2RT montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore principale, fornisce una manopola nera sulla piastra frontale grigia con indicazione delle 2 posizioni OFF, ON. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP54 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 141-290 mm). Lucchettabile in posizione OFF o ON con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente). Il blocco in posizione ON non impedisce all'interruttore di scattare (per il reset dei guasti è necessario il blocco).

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

chiudibile

Serie

TeSys_Deca___frame_2

Produttore

Disp. blocco - lucch. “On” e “Off” TeSys GV - manopola nera piastra blu IP 54