› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Commutatore a camme serie GN 40A 4 elementi montaggio frontale per motori

Cod. Rexel LW7GN4013U
Cod. Produttore 7GN4013U
Cod. EAN 3850144005525

Informazioni principali

  • Schema: 1-0-2 Dahlander
  • Corrente nominale: 40A AC1/AC21A
  • Tensione nominale isolamento: 690V IEC/EN
  • Potenza nominale trifase: 15 kW a 380/690V
  • Montaggio: frontale con maniglia nera
  • Grado protezione frontale: IP40
  • Durata meccanica: 5x10⁶ cicli
  • Serie: 7GN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE PER MOTORI, COMMUTATORE DI POLARITÀ - N° 4 ELEMENTI - SCHEMA 13, 40A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Invertitore Dahlander

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

8

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Commutatore a camme serie GN 40A 4 elementi montaggio frontale per motori