Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGF2013U
Cod. Produttore
GF2013U
Cod. EAN
3850144163874
Descrizione del produttore: ROTARY CAM SWITCH GF SERIES, DAHLANDER MOTOR CONTROL SWITCH 1-0-2 20A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 48X48MM

Tipologia

Invertitore Dahlander

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

8

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Commutatore rotativo Dahlander 1-0-2 20A montaggio frontale 48x48 mm nero