› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Commutatore a camme serie GX 16A 4 elementi montaggio frontale per motori polarità

Cod. Rexel LWGX1613U
Cod. Produttore GX1613U
Cod. EAN 8013975100516

Informazioni principali

  • Schema: 13 - Avviatore Dahlander
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione isolamento: 690V IEC/EN
  • Montaggio: Frontale con maniglia nera
  • Potenza motore trifase: fino a 7,5 kW
  • Grado protezione IP: IP65 frontale
  • Durata meccanica: 1x10⁶ cicli
  • Serie: GX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE PER MOTORI, COMMUTATORE DI POLARITÀ - N° 4 ELEMENTI - SCHEMA 13, 16A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Invertitore Dahlander

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

8

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Commutatore a camme serie GX 16A 4 elementi montaggio frontale per motori polarità