Prodotti /

Cod. Rexel
LWGF1013U
Cod. Produttore
GF1013U
Cod. EAN
3850144183094

Informazioni di prodotto

COM. DAHL. 1-0-2 10A MONT. FRONT 30X30
Descrizione del produttore: Commutatore da incasso con configurazione 1-0-2, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile. Supporta una corrente nominale di 10A ed è adatto per il montaggio frontale a profondità 30 mm. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni di comando e selezione in impianti elettrici, offrendo funzionalità precise e durature. La sua costruzione robusta assicura resistenza e facilità di installazione, rendendolo una soluzione efficace per il controllo di circuiti elettrici in ambito residenziale e industriale.

Tipologia

Invertitore Dahlander

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

8

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

10 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Produttore

Commutatore incasso 1-0-2 10A montaggio frontale 30x30 controllo circuiti elettrici