› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

COLSON ACC.-BASE PER AGGANCIO

Cod. Rexel LE031959
Cod. Produttore 031959
Cod. EAN 3245060319595

Informazioni principali

  • Serie: COLSON
  • Larghezza collare: 6-9 mm
  • Lunghezza piatta: 119-750 mm
  • Temperatura uso max: 85 °C
  • Temperatura uso min: -40 °C
  • Resistenza UV: IEC 62275 Tipo 1
  • Resistenza trazione: 22-53 daN
  • Materiale: Senza alogeni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base aggancio collari Colson fissabile con tassello o con chiodatrice

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

altezza

10,5 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Chiodare

diametro del foro di fissaggio

4 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

COLSON

COLSON ACC.-BASE PER AGGANCIO