Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura di montaggio
0 °C 40 °C
temperatura di impiego
-40 °C 105 °C
stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779
senza alogeni
omologazione UL
forza portante minima
130 N
larghezza della banda
3.5 mm
spessore nastro
1.2 mm
lunghezza nastro
140 mm
diametro max. del fascio
33 mm
materiale
plastica
qualità del materiale
poliammide PA
colore
nero
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
superficie
non trattato
esecuzione
con dentatura interna
temperatura d’esercizio
-40
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te