Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031921
Cod. Produttore
031921
Cod. EAN
3245060319212

Informazioni di prodotto

COLSON-Collare nero 9X756MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari neri lunghezza 750 mm. Diametro serraggio da 74 a 220 mm. Larghezza 9 mm. Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.). Dentatura esterna

temperatura di montaggio

-30 °C 40 °C

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

senza alogeni

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

forza portante minima

530 N

lunghezza nastro

750 mm

larghezza della banda

9 mm

diametro max. del fascio

220 mm

spessore nastro

2 mm

superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura esterna

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura d’esercizio

-40

Produttore

Colson-Collare Nero 9X756Mm

€ 1,81 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.