Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51115039
Cod. Produttore
51115039
Cod. EAN
8012952164039

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 600 mm
  • Diametro: 140 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 10 W LED
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65
  • Classe isolamento: Classe I
  • Serie: Portofino
Portofino è una colonnina luminosa ideale per vialetti d'ingresso, aree verdi e percorsi pedonali, che unisce un design elegante a funzionalità avanzate. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e colonna in alluminio estruso, garantisce resistenza e durabilità. Il diffusore in policarbonato trasparente è antiabbagliamento, infrangibile, autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV, assicurando protezione e qualità della luce. La verniciatura a polvere a base poliestere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotata di sorgente luminosa LED da 10W con temperatura colore 3000K, offre un flusso luminoso di 761 lumen con elevata efficienza energetica e lunga durata. Il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 la rendono adatta all'uso esterno in diverse condizioni ambientali. Completano l'equipaggiamento la valvola di ricircolo aria e il connettore stagno per il collegamento alla linea elettrica. La colonnina ha un'altezza di 600 mm, diametro di 140 mm e un design raffinato nel colore grafite, ideale per valorizzare ogni progetto di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Portofino - tipo medio

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

140 mm

altezza/profondità

600 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

10 W

Rendimento luminoso delle lampade

75 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Colonnina luminosa LED 10W 3000K IP65 esterni grafite