Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIEVF200B-A4BC
Cod. Produttore
EVF200B-A4BC
Cod. EAN
6430064497128

Informazioni di prodotto

Stazione di ricarica Ensto PRO AC 22 kW con 2 prese TIPO 2 – Protette

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Stazione di ricarica Ensto Pro per installazione da pavimento, in corrente alternata AC (2 x 22 kW) per la ricarica di 2 veicoli. Prese (TIPO 2). Modalità ricarica (MODO 3). Conforme alla normativa ISO15118. Singola presa con protezione da sovraccarico RCBO inclusa. Presenti segnalazioni luminose a LED (verde, blu, rosso) per indicare lo stato di funzionamento. Installabile in ambienti esterni, risponde al grado di protezione IP54 – robustezza IK10 e temperatura di funzionamento da -30°C / +50°C. Comunicazione : 4G (LTE, micro SIM), LAN (Ethernet), Wifi (2,4 GHz) e lettore RFID.Connettività OCPP1.6 JSON nativa. Funzione controllo carichi integrata (DLM, mDLM). Misuratore energia (MID Class) integrato. Dispositivo rilevamento corrente continua residua integrato (RDC-DD/6 m A). Involucro in materiale metallico (alluminio più acciaio inox). Accessoriabile con scatola per montaggio da pavimento con ingresso cavi dal basso (EVL32.00). Per maggiori informazioni sull’offerta Ensto rivolgersi al funzionario BTicino di riferimento.

larghezza

578 mm

altezza

1375 mm

profondità

182 mm

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Acciaio

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP54

numero dei punti di carica

2

numero di disgiuntori differenziali tipo A

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

2

con contatore d'energia

Con disgiuntore

Con lettore scheda RFID integrato

NFC (Near Field Communication)

Collegabile in rete tramite Wi-Fi

Standard di comunicazione mobile 4G (LTE)

Rilevamento della corrente di guasto CC

Rilevamento della saldatura del contattore

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Plug and charge (ISO 15118)

Collegabile in rete tramite LAN

Con contatore di energia conforme a mid

Gestione del carico statico integrata

Adatto per la gestione dinamica del carico

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

208 ... 264 V

sezione conduttore collegabile

2,5 ... 50 mm²