Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Accessori per Automazione /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001DOC-L
Cod. Produttore
001DOC-L
Cod. EAN
8050456050335

Informazioni di prodotto

  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Altezza: 500 mm
  • Finitura: naturale
  • Tipo prodotto: colonnina
  • Installazione: fissa
  • Serie: 001DOC-L
  • Resistenza: elevata agli agenti atmosferici
  • Uso: esterno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Colonnina in alluminio anodizzato naturale. H = 500 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Colonnina alluminio anodizzato naturale altezza 500 mm uso versatile

€ 43,32 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info