Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001CSS
Cod. Produttore
001CSS
Cod. EAN
8050456050250

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Altezza: 1 metro
  • Finitura: Naturale
  • Serie: CSS
  • Installazione: Fissaggio a terra
  • Uso: Esterno
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Manutenzione: Minima

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Colonnina in alluminio anodizzato naturale. H = 1 m.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Colonnina alluminio anodizzato naturale altezza 1 m uso versatile

€ 68,70 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info