Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LT4K03BG
Cod. Produttore
8LT4K03BG
Cod. EAN
8013975218778
Descrizione del produttore: MODULO LUMINOSO A LUCE FISSA. Ø45MM. CIRCUITO A LED INTEGRATO. VERDE, ROSSO CON SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE, 24VDC

diametro esterno

45 mm

volume

80 DECIBEL

funzione acustica

funzione luce fissa

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Produttore

Colonna luminosa sonora 45mm LED verde rosso suono continuo/intermittente 24VDC