› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

Colonna luminosa LED 45mm verde rosso 24VDC modulo luce fissa industriale

Cod. Rexel LW8LT4K02BG
Cod. Produttore 8LT4K02BG
Cod. EAN 8013975218761

Informazioni principali

  • Diametro: 45 mm
  • Tensione alimentazione: 24V ±10%
  • Colori: Verde, Rosso
  • Grado protezione IEC: IP54
  • Consumo corrente: 37 mA
  • Tipo morsetti: Serraggio a vite
  • Temperatura esercizio: -20°C ÷ +50°C
  • Serie: 8LT4K02BG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MODULO LUMINOSO A LUCE FISSA. Ø45MM. CIRCUITO A LED INTEGRATO. VERDE, ROSSO, 24VDC

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

45 mm

funzione luce fissa

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

numero di elementi della colonna segnaletica

2

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Colonna luminosa LED 45mm verde rosso 24VDC modulo luce fissa industriale