› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Trasformatori

COLLEGAMENTO A TRIANGOLO TRAFO

Cod. Rexel 4MGX/020162
Cod. Produttore X/020162

Informazioni principali

  • Tipo collegamento: Triangolo
  • Applicazione: Trasformatore
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e civile
  • Funzione: Distribuzione energia
  • Installazione: Sicura e affidabile
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: 4MGX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento a triangolo per trasformatore, progettato per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Questo componente è essenziale per configurare correttamente il trasformatore, assicurando una distribuzione efficiente dell'energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo, adattandosi alle esigenze degli impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura è studiata per facilitare il collegamento e migliorare la stabilità del sistema elettrico.
COLLEGAMENTO A TRIANGOLO TRAFO