Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400035
Cod. Produttore
BIZ400035

Informazioni di prodotto

Collare isofonico singolo Ø 18 mm ideale per fissare tubi in rame con facilità e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie alla filettatura 7 x 150 mm
  • Compatibilità con prolunghe e connettori standard
  • Materiale in acciaio zincato per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione delle vibrazioni e del rumore
  • Maggiore sicurezza e stabilità dell’impianto
  • Risparmio energetico derivante da un fissaggio ottimale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collare semplice in acciaio zincato con diametro di 18 mm, progettato per garantire una presa sicura e stabile su tubi o cavi elettrici. Dotato di viti di fissaggio per un montaggio rapido e affidabile, assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di installazione elettrica dove è richiesta un’ottima tenuta e facilità di utilizzo, garantendo sicurezza e ordine negli impianti. Confezione da 100 pezzi. Descrizione del produttore: Collare isofonico singolo Ø 18 mm, acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 100), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

18 ... 18 mm

Produttore

Collare isofonico singolo Ø18 mm acciaio zincato filettatura 7x150 mm per tubi rame installazioni elettriche