Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCOLFS63
Cod. Produttore
COLFS63
Cod. EAN
8030343099944

Informazioni di prodotto

Collare di fissaggio STD 60 in acciaio zincato, progettato per garantire un montaggio rapido e sicuro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alle viti di chiusura integrate
  • Materiale resistente che assicura durabilità nel tempo
  • Compatibile con tubi STD, semplificando la scelta e l’applicazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile che riduce manutenzioni future
  • Contribuisce a un sistema elettrico sicuro e stabile
  • Possibile risparmio energetico grazie a fissaggi ottimali e duraturi
Collare di fissaggio standard diametro 60 realizzato in acciaio con zincatura galvanica per una protezione ottimale contro la corrosione. Progettato per il fissaggio sicuro di tubi e cavi, si installa facilmente tramite avvitamento garantendo stabilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e duraturi. Descrizione del produttore: Collare di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitare

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

60 ... 60 mm

Produttore

Collare fissaggio STD 60 acciaio zincato per tubi elettrici