Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCOLFS50
Cod. Produttore
COLFS50
Cod. EAN
8030343027503

Informazioni di prodotto

Il collare di fissaggio STD 50 offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio di tubi, ottimizzando il lavoro degli installatori e garantendo efficienza nel montaggio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle viti di chiusura integrate
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale in acciaio zincato resistente alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo dei tubi
  • Minore necessità di manutenzione
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un impianto stabile
Collare di fissaggio standard da 50 mm realizzato in acciaio con zincatura galvanica per una protezione efficace contro la corrosione. Progettato per il fissaggio sicuro di tubi e cavi, si installa facilmente tramite avvitamento. La sua struttura robusta garantisce stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Descrizione del produttore: Collare di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitare

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

50 ... 50 mm

Produttore

Collare fissaggio STD 50 acciaio zincato per tubi elettrici

€ 1,06 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info