Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCOLFS16
Cod. Produttore
COLFS16
Cod. EAN
8030343027459

Informazioni di prodotto

Collare di fissaggio in acciaio zincato, ideale per un montaggio rapido e sicuro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle viti di chiusura integrate
  • Risparmio di tempo durante il fissaggio
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile che garantisce sicurezza
  • Minore necessità di manutenzione
  • Contribuisce all'efficienza del sistema elettrico
Collare di fissaggio standard da 16 mm realizzato in acciaio con protezione superficiale mediante zincatura galvanica. Progettato per il fissaggio sicuro di tubi e cavi, garantisce un montaggio stabile tramite sistema di avvitamento. Questo accessorio elettrico combina resistenza e durata, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e una protezione efficace contro la corrosione. Descrizione del produttore: Collare di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitare

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

16 ... 16 mm

Produttore

Collare fissaggio acciaio zincato 16 mm tubo elettrico

€ 0,7308 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info