Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFAR50
Cod. Produttore
FAR50
Cod. EAN
8030343041417

Informazioni di prodotto

Collare di fissaggio rapido in acciaio zincato, ideale per installazioni efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie all’innesto rapido
  • Clip di sicurezza antistrappo per maggiore affidabilità
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione professionale che riduce i tempi di intervento
  • Maggiore sicurezza e stabilità dell’impianto elettrico
  • Possibile risparmio energetico grazie a fissaggi ottimali
Collare di fissaggio rapido in acciaio con zincatura galvanica per una protezione superiore dalla corrosione. Progettato per il fissaggio efficiente di tubi e cavi, garantisce un ancoraggio sicuro grazie al sistema a innesto e espansione. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando il montaggio e la manutenzione. Ideale per applicazioni professionali che richiedono resistenza e rapidità di montaggio. Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a innesto rapido in acciaio zincato per tubo STD con clip di sicurezza antistrappo.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Con ancoraggio a innesto/a espansione

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

50 ... 50 mm

Produttore

Collare fissaggio rapido acciaio zincato per tubo STD50 installazioni elettriche