Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFAR32
Cod. Produttore
FAR32
Cod. EAN
8030343041394

Informazioni di prodotto

Collare di fissaggio rapido ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al sistema a innesto rapido
  • Clip di sicurezza antistrappo che garantisce stabilità e sicurezza
  • Materiale in acciaio zincato resistente alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durata dell’impianto grazie alla robustezza del collare
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e costi associati
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico nel tempo
Collare di fissaggio rapido in acciaio con zincatura galvanica per una protezione efficace della superficie. Progettato per il fissaggio sicuro di tubi e cavi, offre un sistema di ancoraggio a innesto e a espansione che garantisce un montaggio semplice e stabile. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono resistenza e facilità di utilizzo. Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a innesto rapido in acciaio zincato per tubo STD con clip di sicurezza antistrappo.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Con ancoraggio a innesto/a espansione

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

32 ... 32 mm

Produttore

Collare fissaggio rapido acciaio zincato tubo STD32 installazioni elettriche

€ 0,77 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info