Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFARX16
Cod. Produttore
FARX16
Cod. EAN
8030343041301

Informazioni di prodotto

Collare di fissaggio rapido in acciaio inox AISI 304, progettato per garantire sicurezza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a innesto rapido con clips di sicurezza antistrappo
  • Materiale resistente e durevole per installazioni affidabili
  • Risparmio di tempo grazie all’installazione semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Stabilità e sicurezza del fissaggio nel tempo
  • Materiale inox che garantisce lunga durata e resistenza alla corrosione
Collare di fissaggio rapido per tubo o cavo con diametro 16 mm, realizzato in acciaio inossidabile non trattato. Progettato per garantire un ancoraggio sicuro mediante innesto o espansione, assicura resistenza e durata nel tempo anche in ambienti esposti a sollecitazioni meccaniche. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a innesto rapido in acciaio inox AISI 304 per tubo STDX con clips di sicurezza antistrappo.

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Con ancoraggio a innesto/a espansione

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

16 ... 16 mm

Produttore

Collare fissaggio rapido acciaio inox D16 per tubi elettrici